HANWHA Q CELLS GMBH - HWHSSDW-00013 Q.VOLT HYB-G3 3.7kW 1P - SSDW-00013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsleistung DC - 5.5 W
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Max. Eingangsstrom DC - 14 A
Bemessungsspannung MPP - 70...550 V
Ausgangsnennleistung AC - 3.7...0 W
Packung
1 ST
Max. Eingangsleistung DC:
5.5 W
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom DC:
14 A
Bemessungsspannung MPP:
70...550 V
Ausgangsnennleistung AC:
3.7...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
99.9 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97 %
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
22 kg
Breite:
482 mm
Höhe:
418 mm
Tiefe:
181 mm