Startseite
Nicht mehr in Produktion

HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020168 Q.PEAK DUO G9 345

KopierenKopieren
HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020168 Q.PEAK DUO G9 345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • MPP-Nennleistung bei STC - 345 Wp

  • Max. Systemspannung - 1000 V

  • MPP-Spannung - 34.03 V

  • Leerlaufspannung - 40.9 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000459264

Artikelnummer

HWH10020168

Herstellernummer

10020168

Hersteller

HWH

Zellwerkstoff:

Monokristallin

MPP-Nennleistung bei STC:

345 Wp

Max. Systemspannung:

1000 V

MPP-Spannung:

34.03 V

Leerlaufspannung:

40.9 V

MPP-Strom:

10.14 A

Kurzschlussstrom:

10.64 A

Modul-Wirkungsgrad (STC):

20 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

3 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

5 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

5 %/K

Länge:

1673 mm

Breite:

1030 mm

Höhe:

32 mm

Gewicht:

17.5 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Kabellänge:

1200 mm

Anzahl der Bypassdioden:

3

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Rückstrombelastbarkeit:

20 A

Glas mit Antireflex-Beschichtung:

ja

OLTRE LA BARRIERA DI EFFICIENZA DEL 20%: La Q.ANTUM DUO Z Technology, combinata con la configurazione della cella zero-gap, aumenta l’efficienza del modulo fino al 20,9%. TECNOLOGIA INNOVATIVA PER OGNI CONDIZIONE ATMOSFERICA: Ottimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie al particolare comportamento in condizioni di scarso irradiamento e alta temperatura. LIVELLI DI EFFICIENZA COSTANTI: Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla Anti LID Technology, Anti PID Technology, Hot-Spot Protect e Traceable Quality Tra.Q™. ADATTO A CONDIZIONI METEOROLOGICHE ESTREME: Telaio in lega di alluminio high-tech, certificati come altamente resistenti a neve (6000Pa) e vento (4000Pa). SICUREZZA DI INVESTIMENTO: 12 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzia lineare di 25 anni sulle prestazioni. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER MODULI FOTOVOLTAICI: Q.ANTUM DUO combina la moderna tecnologia a mezza cella e un innovativo sistema di collegamento delle celle con la sofisticata Q.ANTUM Technology.