pagina iniziale
in esaurimento

HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020168 Q.PEAK DUO G9 345

HANWHA Q CELLS GMBH
copiacopia
HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020168 Q.PEAK DUO G9 345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della cella - Monocristallino

  • Potenza nominale MPP - 345 Wp

  • Tensione max. del sistema - 1000 V

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 34.03 V

  • Tensione a circuito aperto (VOC) - 40.9 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000459264

Codice prodotto

HWH10020168

Cod. produttore

10020168

Produttore

HWH

Materiale della cella:

Monocristallino

Potenza nominale MPP:

345 Wp

Tensione max. del sistema:

1000 V

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

34.03 V

Tensione a circuito aperto (VOC):

40.9 V

Corrente MPP:

10.14 A

Corrente di corto circuito:

10.64 A

Rendimento del modulo:

20 %

Coefficiente di temperatura Pmpp:

3 %/K

Coefficiente di temperatura Uoc:

5 %/K

Coefficiente di temperatura Isc:

5 %/K

Lunghezza:

1673 mm

Larghezza:

1030 mm

Altezza:

32 mm

Peso:

17.5 kg

Con telaio:

Colore del telaio:

Nero

Lunghezza del cavo:

1200 mm

Numero di diodi di bypass:

3

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Resistenza alla corrente inversa:

20 A

Vetro con rivestimento anti-riflesso:

OLTRE LA BARRIERA DI EFFICIENZA DEL 20%: La Q.ANTUM DUO Z Technology, combinata con la configurazione della cella zero-gap, aumenta l’efficienza del modulo fino al 20,9%. TECNOLOGIA INNOVATIVA PER OGNI CONDIZIONE ATMOSFERICA: Ottimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie al particolare comportamento in condizioni di scarso irradiamento e alta temperatura. LIVELLI DI EFFICIENZA COSTANTI: Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla Anti LID Technology, Anti PID Technology, Hot-Spot Protect e Traceable Quality Tra.Q™. ADATTO A CONDIZIONI METEOROLOGICHE ESTREME: Telaio in lega di alluminio high-tech, certificati come altamente resistenti a neve (6000Pa) e vento (4000Pa). SICUREZZA DI INVESTIMENTO: 12 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzia lineare di 25 anni sulle prestazioni. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER MODULI FOTOVOLTAICI: Q.ANTUM DUO combina la moderna tecnologia a mezza cella e un innovativo sistema di collegamento delle celle con la sofisticata Q.ANTUM Technology.