HAGER - HAGXEVA130 PALO SUPPORTO X EVCS START SHARE SOLAR - XEVA130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastbarkeit - 20 kg
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012740990288
Artikelnummer
HAGXEVA130
Herstellernummer
XEVA130
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Breite:
200 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
200 mm


