HAGER - HAGXEV428 Bodensockel für Standsäule XEVA426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 175 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 20 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012740897426
Artikelnummer
HAGXEV428
Herstellernummer
XEV428
Hersteller
HBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
175 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
E-Ladestation Zubehör Bodensockel für XEV426. Bodensockel aus Edelstahl zur Montage eines Standfußes für Hausladestationen aus Edelstahl. Hinweise: Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt.