Startseite

HAGER - HAGXEV426 LDST Zubehor StandfuB einfach XEV6xx - XEV426

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV426 LDST Zubehor StandfuB einfach XEV6xx

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - nein

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 760 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012740897402

Artikelnummer

HAGXEV426

Herstellernummer

XEV426

Hersteller

HBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Breite:

350 mm

Höhe:

760 mm

Tiefe:

175 mm

E-Ladestation Zubehör Standfuß einfach XEV6xx. Standfuß zur Aufnahme von Hager Hausladestationen aus pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse und dient zur geschützten Leitungsführung sowie zur Montage der Ladestationen. Bestehend aus einem quadratischer Edelstahl-Hohlkörper, pulverbeschichtet, oben geschlossen und rundem Ausschnitt für Leitungen. Hinweise Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt. Bodensockel wird empfohlen.