HAGER - HAGUC2080MD KIT APP MODULARI 36 MOD L800 H200 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 102 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Packung
1 ST
EAN
3250616375574
Artikelnummer
HAGUC2080MD
Herstellernummer
UC2080MD
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
102 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Reihenabstand:
200 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC2080MD - KIT APP MODULARI 36 MOD L800 H200 Q.EVO