HAGER - HAGTX511 MOD.KNX TP RILEVAT.PRES. 2 LENTI + REG.L - TX511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250616045118
Artikelnummer
HAGTX511
Herstellernummer
TX511
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Busankopplung:
nein
Max. Reichweite frontal:
13 m


