Startseite

HAGER - HAGTRM702A Funk UP Binareingang 2fach Batterie - TRM702A

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRM702A Funk UP Binareingang 2fach Batterie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

QUICKLINK

EAN

3250615989024

Artikelnummer

HAGTRM702A

Herstellernummer

TRM702A

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Eingangsspannung:

3...3 V

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie. KNX-Funk Binäreingang UP für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit 2 unabhängigen batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Taster, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige. Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.