Startseite

HAGER - HAGTRB302B Funk UP Eingang 2 fach 230V, q.-link - TRB302B

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRB302B Funk UP Eingang 2 fach 230V, q.-link

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

QUICKLINK

EAN

3250615989284

Artikelnummer

HAGTRB302B

Herstellernummer

TRB302B

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Eingangsspannung:

5...5 V

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink. UP-Eingangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen von konventionellen Schaltern/Tastern in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. Einbau in UP Dosen60mm.