Startseite

HAGER - HAGSVN411 Taster 16A 1S 230V AC Leuchtm. grun 1PLE - SVN411

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN411 Taster 16A 1S 230V AC Leuchtm. grun 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

Produktserien

SVN4

EAN

3250615721921

Artikelnummer

HAGSVN411

Herstellernummer

SVN411

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Farbe des Knopfes:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Taster 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE. Taster mit LED Meldeleuchte nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.