Startseite

HAGER - HAGSVN127 LED Leuchtmelder 3fach rot 230V AC 1PLE - SVN127

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN127 LED Leuchtmelder 3fach rot 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Lampensockel - sonstige

  • Max. Lampenleistung - 0.8 W

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615721716

Artikelnummer

HAGSVN127

Herstellernummer

SVN127

Hersteller

HBO

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

IP20

LED Leuchtmelder 3fach rot 230V AC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie