HAGER - HAGSVN126 LED Leuchtmelder 2f gr. rot 230V AC 1PLE - SVN126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 0.33 W
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
12 ST
Produktserien
SVN1
EAN
3250615721709
Artikelnummer
HAGSVN126
Herstellernummer
SVN126
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.33 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20


