HAGER - HAGSVN124 LED Leuchtmelder blau 230V AC 1PLE - SVN124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - blau
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 0.8 W
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
12 ST
EAN
3250615721662
Artikelnummer
HAGSVN124
Herstellernummer
SVN124
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


