HAGER - HAGSVN123 LED Leuchtmelder orange 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - orange
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
12 ST
EAN
3250615721648
Artikelnummer
HAGSVN123
Herstellernummer
SVN123
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
orange
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.33 W
Einbautiefe:
68 mm



