HAGER - HAGSVN122 LED Leuchtmelder rot 230V AC 1PLE - SVN122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 0.8 W
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
3250615721624
Artikelnummer
HAGSVN122
Herstellernummer
SVN122
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20


