HAGER - HAGSU215 Summer 230V, 1PLE - SU215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Optische Meldung - nein
Akustische Meldung - ja
Tonart - Dauerton
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
Produktserien
SU
EAN
3250615712158
Artikelnummer
HAGSU215
Herstellernummer
SU215
Hersteller
HBO
Optische Meldung:
nein
Akustische Meldung:
ja
Tonart:
Dauerton
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Summer 230V, 1PLE. Summer für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.


