Startseite

HAGER - HAGSU212 Klingel 12V, 1PLE - SU212

KopierenKopieren
HAGER - HAGSU212 Klingel 12V, 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Akustische Meldung - ja

  • Bemessungsspannung - 12 V

  • Max. Verlustleistung - 5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SU

EAN

3250615712127

Artikelnummer

HAGSU212

Herstellernummer

SU212

Hersteller

HBO

Optische Meldung:

nein

Akustische Meldung:

ja

Bemessungsspannung:

12 V

Max. Verlustleistung:

5 W

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Klingel 12V, 1PLE. Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.