Startseite

HAGER - HAGST315 Sicherheitstrafo 230V/12+24V 63VA 6PLE - ST315

KopierenKopieren
HAGER - HAGST315 Sicherheitstrafo 230V/12+24V 63VA 6PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 5.25 A

  • Sekundärstromstärke 2 - 2.63 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ST

EAN

3250615703156

Artikelnummer

HAGST315

Herstellernummer

ST315

Hersteller

HBO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärstromstärke 1:

5.25 A

Sekundärstromstärke 2:

2.63 A

Max. Ausgangsleistung:

63 W

Max. Ausgangsstrom:

5.25 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

105 mm

Höhe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.