Startseite

HAGER - HAGST314 Sicherheitstrafo 230V/12+24V 40VA 4PLE - ST314

KopierenKopieren
HAGER - HAGST314 Sicherheitstrafo 230V/12+24V 40VA 4PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3.33 A

  • Sekundärstromstärke 2 - 1.67 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615703149

Artikelnummer

HAGST314

Herstellernummer

ST314

Hersteller

HBO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärstromstärke 1:

3.33 A

Sekundärstromstärke 2:

1.67 A

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Max. Ausgangsstrom:

3.33 A

Max. Verlustleistung:

40 W

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

85 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

58 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.