HAGER - HAGST313 Sicherheitstrafo 230V/12+24V 16VA 4PLE - ST313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.33 A
Sekundärstromstärke 2 - 0.67 A
Packung
1 ST
Produktserien
ST
EAN
3250615703132
Artikelnummer
HAGST313
Herstellernummer
ST313
Hersteller
HBO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
1.33 A
Sekundärstromstärke 2:
0.67 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
1.33 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja


