Startseite

HAGER - HAGST303 Klingeltrafo 230V/8+12V 8VA 2PLE - ST303

KopierenKopieren
HAGER - HAGST303 Klingeltrafo 230V/8+12V 8VA 2PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Sekundärstromstärke 2 - 0.67 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615703033

Artikelnummer

HAGST303

Herstellernummer

ST303

Hersteller

HBO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Sekundärstromstärke 2:

0.67 A

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Max. Verlustleistung:

8 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

111 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

65 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.