Startseite

HAGER - HAGSPA090 CARTUCCIA L-N PER SPD TIPO SPA9XX - SPA090

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPA090 CARTUCCIA L-N PER SPD TIPO SPA9XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Nennspannung AC - 415 V

  • Schutzpegel - 1.2 kV

  • Schutzpegel L-N - 1.7 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615515148

Artikelnummer

HAGSPA090

Herstellernummer

SPA090

Hersteller

HBO

Polzahl:

1

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennspannung AC:

415 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Schutzpegel L-N:

1.7 kV

Schutzpegel L-PE:

1.7 kV

Schutzpegel N-PE:

1.7 kV

Baugröße:

1 TE

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Steckmodul 1P T1+T2 L-N SPA9xxx