Startseite

HAGER - HAGSK606 Schlusselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE - SK606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615616067

Artikelnummer

HAGSK606

Herstellernummer

SK606

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE. Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE