HAGER - HAGSK600 Umschalter mit Nullstellung 20A 400V - SK600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Polzahl - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615616005
Artikelnummer
HAGSK600
Herstellernummer
SK600
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
660 V
Min. Bemessungsspannung:
660 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
8 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20


