HAGER - HAGSBN390 Ausschalter 3P 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltfunktion - Ausschalter 
- Anzahl der Kontakte als Schließer - 3 
- Anzahl der Kontakte als Öffner - 0 
- Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0 
- Bemessungsstrom - 100 A 
Packung
- 1 ST 
EAN
3250615510303
Artikelnummer
HAGSBN390
Herstellernummer
SBN390
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


