Startseite

HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3. - SB216PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615511591

Artikelnummer

HAGSB216PV

Herstellernummer

SB216PV

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

800 V

Spannungsart:

DC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sezionatore rotativo 2 poli per stringhe fotovoltaiche, con corrente nominale di 16 A e tensione di 600 V DC. Progettato per l’interruzione sicura e affidabile in corrente continua, è ideale per impianti fotovoltaici di medie dimensioni. Il formato compatto da 3,5 moduli DIN ne facilita l’installazione all’interno di quadri elettrici standard, garantendo protezione e praticità. Conforme agli standard per applicazioni in DC.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie