Startseite

HAGER - HAGNCN100A INTERR. AUTOM.1P 0.5A 10KA C 1M - NCN100A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN100A INTERR. AUTOM.1P 0.5A 10KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614615443

Artikelnummer

HAGNCN100A

Herstellernummer

NCN100A

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA/15kA C-0.5A 1M