Startseite

HAGER - HAGMZ523N BOB. LANCIO CORRENTE 230V 50HZ 1M - MZ523N

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ523N BOB. LANCIO CORRENTE 230V 50HZ 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614565137

Artikelnummer

HAGMZ523N

Herstellernummer

MZ523N

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Bobina a lancio di corrente per salvamotori progettata per garantire l'immediato sgancio di interruttori automatici, utile in scenari di emergenza o per l'attivazione a distanza. Funzionando con tensione di comando da 230 V AC, si adatta a diverse configurazioni impiantistiche. La sua potenza di spunto di 5 VA assicura un intervento rapido e deciso. Con un ingombro compatto di appena 1 modulo DIN, i integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie