HAGER - HAGMXN220 INTERR. AUTOM. 2P 20A 4.5KA B 2M - MXN220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
6 ST
EAN
3250614340208
Artikelnummer
HAGMXN220
Herstellernummer
MXN220
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP2X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie