Startseite

HAGER - HAGMCA150 INTERR. AUTOM.1P 50A 6 KA C 1M - MCA150

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA150 INTERR. AUTOM.1P 50A 6 KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614346545

Artikelnummer

HAGMCA150

Herstellernummer

MCA150

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 50 A 6 Ka Curva C 1 M. Din

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie