HAGER - HAGKDN363B Phasenschiene 3P Gabel 10mm2 63A 57M - KDN363B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 57
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 997.5 mm
Packung
20 ST
Produktserien
KDN
EAN
3250613740962
Artikelnummer
HAGKDN363B
Herstellernummer
KDN363B
Hersteller
HBO
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
997.5 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


