Startseite

HAGER - HAGKB163P Kammschiene 1P Stift 10mm2 63A 13M braun - KB163P

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB163P Kammschiene 1P Stift 10mm2 63A 13M braun

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 13

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 230 mm

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

KB

EAN

3250613720018

Artikelnummer

HAGKB163P

Herstellernummer

KB163P

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

230 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

30 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun