Startseite

HAGER - HAGK96D S-Schienenklemme 10- 50mm²,für 12x5mm

KopierenKopieren
HAGER - HAGK96D S-Schienenklemme 10- 50mm²,für 12x5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Breite der Klemme - 16.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4010330710711

Artikelnummer

HAGK96D

Herstellernummer

K96D

Hersteller

HBO

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Breite der Klemme:

16.5 mm

Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter