Startseite

HAGER - HAGHZI004 Drehantr.f. Lastumschalter 63-125A 3Pos. - HZI004

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZI004 Drehantr.f. Lastumschalter 63-125A 3Pos.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613362409

Artikelnummer

HAGHZI004

Herstellernummer

HZI004

Hersteller

HBO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Drehantrieb für Lastumschalter 63-125A 3 Positionen, schwarz
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie