Startseite

HAGER - HAGHZC312 Hilfskontakt 2S Lasttrennsch. 20-125A - HZC312

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC312 Hilfskontakt 2S Lasttrennsch. 20-125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613140786

Artikelnummer

HAGHZC312

Herstellernummer

HZC312

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Seitenanbau

Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie