Startseite

HAGER - HAGHZC112 Achseverl D5mm L200mm fur Gerate 20-100A - HZC112

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC112 Achseverl D5mm L200mm fur Gerate 20-100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613140663

Artikelnummer

HAGHZC112

Herstellernummer

HZC112

Hersteller

HBO

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 200mm für Geräte 20-100A