HAGER - HAGHZC002 Drehantrieb fur Lastumschalter 100-400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Mit Achse - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613362546
Artikelnummer
HAGHZC002
Herstellernummer
HZC002
Hersteller
HBO
Farbe:
grau
Mit Achse:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz. Langer Drehantrieb in schwarz, für Geräte 100A-630A. Griff verschließbar durch Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang), die Auslieferung erfolgt ohne Achse.


