Startseite

HAGER - HAGHYW333H ADATTATORE VERSIONE ESTRAIBILE X/P630 4P - HYW333H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYW333H ADATTATORE VERSIONE ESTRAIBILE X/P630 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613201258

Artikelnummer

HAGHYW333H

Herstellernummer

HYW333H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Adattatore per versione estraibile, compatibile con interruttori scatolati h3+ P630 a 4 poli. Installato sul retro dell’interruttore, garantisce un collegamento sicuro e modulare alla base estraibile. Supporta fino a 5 connettori ausiliari, permettendo il collegamento automatico di contatti ausiliari e bobine interne per una gestione efficiente e rapida.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie