Startseite

HAGER - HAGHYW330H BASE VERSIONE ESTRAIBILE X/P630 3P - HYW330H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYW330H BASE VERSIONE ESTRAIBILE X/P630 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613201227

Artikelnummer

HAGHYW330H

Herstellernummer

HYW330H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Base estraibile per interruttori scatolati h3+ P630 a 3 poli, ideale per un montaggio in configurazione estraibile. Permette di disinserire e rimuovere rapidamente l’interruttore senza dover scollegare i cavi di alimentazione. Include schermi isolanti che assicurano un montaggio sicuro e protetto su piastra metallica, garantendo sicurezza e praticità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie