Startseite

HAGER - HAGHYW301H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P630 4P - HYW301H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYW301H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P630 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613201180

Artikelnummer

HAGHYW301H

Herstellernummer

HYW301H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Adattatore per versione rimovibile, compatibile con interruttori scatolati h3 x630 e h3+ P630 a 4 poli. Si monta sul retro dell’interruttore, garantendo un collegamento stabile e sicuro alla base rimovibile. Facilita la sostituzione rapida e il collegamento degli ausiliari interni, ottimizzando efficienza e praticità nelle operazioni di manutenzione.