Startseite

HAGER - HAGHYW300H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P630 3P - HYW300H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYW300H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P630 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613201173

Artikelnummer

HAGHYW300H

Herstellernummer

HYW300H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Adattatore versione rimovibile per interruttori scatolati h3+ P630 3 poli. Si installa sul retro dell’interruttore e consente un collegamento sicuro alla base rimovibile, facilitando la sostituzione rapida e il collegamento degli ausiliari interni.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie