Startseite

HAGER - HAGHYW201H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P630 4P - HYW201H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYW201H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P630 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613201159

Artikelnummer

HAGHYW201H

Herstellernummer

HYW201H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Base versione rimovibile per interruttori scatolati h3+ P630 4 poli. Consente l’installazione dell’interruttore in configurazione rimovibile, facilitando la manutenzione e la sostituzione rapida senza scollegare i cavi di alimentazione. Fornita con schermi isolanti per montaggio sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie