Startseite

HAGER - HAGHYT332H ADATTATORE VERSIONE ESTRAIBILE P250 3P - HYT332H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYT332H ADATTATORE VERSIONE ESTRAIBILE P250 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613197179

Artikelnummer

HAGHYT332H

Herstellernummer

HYT332H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

L’adattatore per versione estraibile, progettato per interruttori scatolati h3+ P250 a 3 poli, si installa sul retro dell’interruttore e consente un collegamento sicuro e modulare alla base estraibile. Supporta fino a 5 connettori ausiliari, permettendo l’aggancio automatico dei contatti ausiliari e delle bobine interne, semplificando l’installazione e ottimizzando la gestione dell’impianto.