Startseite

HAGER - HAGHYT330H BASE VERSIONE ESTRAIBILE P250 3P - HYT330H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYT330H BASE VERSIONE ESTRAIBILE P250 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613197155

Artikelnummer

HAGHYT330H

Herstellernummer

HYT330H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

La base in versione estraibile per interruttori scatolati h3+ P250 a 3 poli permette l’installazione dell’interruttore in modalità estraibile, facilitando il disinserimento e la rimozione rapida senza scollegare i cavi. Ideale per semplificare interventidi manutenzione, è fornita con schermi isolanti per garantire un montaggio sicuro e protetto su piastra metallica.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie