Startseite

HAGER - HAGHYT300H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P250 3P - HYT300H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYT300H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P250 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613197124

Artikelnummer

HAGHYT300H

Herstellernummer

HYT300H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

L’adattatore per versione rimovibile, compatibile con interruttori automatici scatolati h3+ P250 a 3 poli, si applica sul retro dell’interruttore. Consente un collegamento stabile e sicuro alla base rimovibile, semplificando le operazioni di sostituzionee facilitando l’integrazione degli ausiliari interni. Ideale per impianti elettrici che richiedono interventi rapidi e sicuri.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie