Startseite

HAGER - HAGHYT200H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P250 3P - HYT200H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYT200H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P250 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613197100

Artikelnummer

HAGHYT200H

Herstellernummer

HYT200H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

La base rimovibile per interruttori scatolati h3+ P250 a 3 poli permette di installare l’interruttore in modalità facilmente estraibile. Questa soluzione agevola la manutenzione e la sostituzione rapida dell’interruttore senza necessità di scollegare i cavi di alimentazione. Il kit include inoltre schermi isolanti che garantiscono un montaggio sicuro e affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie