HAGER - HAGHYS310H ADATTATORE VERS RIMOVIB P160 3P 16-50A - HYS310H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 50 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613197087
Artikelnummer
HAGHYS310H
Herstellernummer
HYS310H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom In:
50 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
nein
L’adattatore rimovibile per interruttori scatolati h3+ P160 a 3 poli, con portata da 16 A a 50 A, si monta sul retro dell’interruttore. Questo componente garantisce un collegamento stabile e sicuro alla base rimovibile, semplificando le operazioni di sostituzione rapida e permettendo il collegamento agevolato degli accessori interni.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


