Startseite

HAGER - HAGHYS300H ADATTATORE VERS RIMOVIB P160 3P 63-160A - HYS300H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYS300H ADATTATORE VERS RIMOVIB P160 3P 63-160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613197063

Artikelnummer

HAGHYS300H

Herstellernummer

HYS300H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

160 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

L’adattatore rimovibile per interruttori scatolati h3+ P160 a 3 poli, con portata da 63 A a 160 A, si monta sul retro dell’interruttore. Questo componente garantisce un collegamento stabile e sicuro alla base rimovibile, semplificando le operazioni di sostituzione rapida e permettendo il collegamento agevolato degli accessori interni.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie