Startseite

HAGER - HAGHYS201H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P160 4P - HYS201H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHYS201H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P160 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

H3+

EAN

3250613197056

Artikelnummer

HAGHYS201H

Herstellernummer

HYS201H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Plug-in Sockel P160 4P